Motion
111L2500GX

MA FORD MFG
111L2500GX

111L2500GX
Artículo MI #12854233
No. Fabricante 111L2500GX
Precio331.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
111L2500GX

111L2500GX
Artículo MI #12854233
No. Fabricante 111L2500GX
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
Precio331.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    1/4
  • Longitud total
    2-1/2
  • Mango Diámetro  
    1/4

Detalles

  • Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Gema X
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Gema X
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    111GX
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
111L2500GX RECUBRIMIENTO GEMX LOC DE 03643 1/4 X 1"
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • Recubrimiento GemX
  • corte central
  • 30° hélice
  • extremo cuadrado
  • opciones de radio de esquina y cuello

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo