Motion
11419680

MA FORD MFG
11419680

11419680
Artículo MI #12854395
No. Fabricante 11419680
Precio55.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
11419680

11419680
Artículo MI #12854395
No. Fabricante 11419680
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
Precio55.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de corte
    20 mm
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Diámetro de la fresadora
    5 mm
  • Longitud total
    51 mm
  • Diámetro del mango
    5 mm

Detalles

  • Corte al centro
  • Rompevirutas
  • Administración de refrigerante
    externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Estilo hélice
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Serie
    114
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • UPC_NO
    697604114174

Descripción general

Descripción del fabricante
11419680 11417 5.0MM 4 FLT EM CHIPBREAK
  • 4 canales
  • carburo
  • rompevirutas diseñado para minimizar las fuerzas de corte
  • reducir o eliminar las vibraciones y prolongar la vida de la herramienta
  • longitudes de canal estándar de corte central
  • extremo cuadrado
  • Ángulo de hélice 30°
  • La geometría permite avances extremadamente altos en operaciones de desbaste
  • herramientas diseñadas con superposición de dientes para producir acabados de piezas suaves

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo