Motion
11437500T
11437500T
Artículo MI #12854420
No. Fabricante 11437500T
Precio116.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11437500T
Artículo MI #12854420
No. Fabricante 11437500T
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
Precio116.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de corte
    1
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Diámetro de la fresadora
    3/8
  • Longitud total
    2-1/2
  • Diámetro del mango
    3/8

Detalles

  • Corte al centro
  • Rompevirutas
  • Administración de refrigerante
    externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Estilo hélice
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Serie
    114
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • UPC_NO
    697604114389

Descripción general

Descripción del fabricante
11437500T 11438 3/8 4 FLUTE CHIPBREAK TI
  • 4 canales
  • carburo
  • rompevirutas diseñado para minimizar las fuerzas de corte
  • reducir o eliminar las vibraciones y prolongar la vida de la herramienta
  • longitudes de canal estándar de corte central
  • extremo cuadrado
  • Ángulo de hélice 30°
  • La geometría permite avances extremadamente altos en operaciones de desbaste
  • herramientas diseñadas con superposición de dientes para producir acabados de piezas suaves

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo