Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de corte1-1/2
- Tipo de longitudEstándar
- Diámetro de la fresadora3/4
- Longitud total4
- Diámetro del mango3/4
Detalles
- Corte al centrosí
- Rompevirutassí
- Administración de refrigeranteexterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Tipo de extremoCuadrado
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Dirección de canalMano derecha
- Estilo héliceEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales4
- Serie114
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- UPC_NO697604114600
Descripción general
- 4 canales
- carburo
- rompevirutas diseñado para minimizar las fuerzas de corte
- reducir o eliminar las vibraciones y prolongar la vida de la herramienta
- longitudes de canal estándar de corte central
- extremo cuadrado
- Ángulo de hélice 30°
- La geometría permite avances extremadamente altos en operaciones de desbaste
- herramientas diseñadas con superposición de dientes para producir acabados de piezas suaves