Motion
11603940
11603940
Artículo MI #12854463
No. Fabricante 11603940
Price$37.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11603940
Artículo MI #12854463
No. Fabricante 11603940
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
Price$37.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    3 mm
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Mill Diameter  
    1 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Shank Diameter  
    3 mm

Details

  • Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    3
  • Serie
    116
  • Tipo de mango
    Recto
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
11603940 11605 1.0MM 3 FLT EM PREMIUM
  • 3 Canal
  • Metal duro integral
  • Sin recubrimiento o disponible con TiN
  • Recubrimiento ALtima® (ALTiN) o TiCN
  • Corte al centro
  • Longitudes de canal estándar
  • Ángulo de hélice 30°
  • Para aplicaciones de desbaste y acabado
  • Extremo cuadrado con opciones de radio de esquina disponibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo