Motion
11612500R.005A

M.A. Ford Mfg Co Inc
11612500R.005A

11612500R.005A
Artículo MI #12854537
No. Fabricante 11612500R.005A
Precio81.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M.A. Ford Mfg Co Inc
11612500R.005A

11612500R.005A
Artículo MI #12854537
No. Fabricante 11612500R.005A
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
Precio81.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    3/8
  • Fresadora Diámetro  
    1/8
  • Longitud total
    1-1/2
  • Mango Diámetro  
    1/8

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    3
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    116
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
11612500R.005A 16242 1/8 R.005 EXTREMO DE ALTINA
  • Metal duro integral de 3 canales
  • corte central
  • longitud de canal estándar
  • Ángulo de hélice 30°
  • radio de esquina
  • para aplicaciones de desbaste y acabado de uso general en una amplia gama de materiales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo