Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut5/8
- Tipo de longitudEstándar
- Mill Diameter13/64
- Longitud total2-1/2
- Shank Diameter1/4
Details
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes3
- Serie116
- Tipo de mangoRecto
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Straight Or Spiral FluteEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
Descripción del fabricante
11620310 11644 13/64 3 FLT EM PREMIUM
- 3 Canal
- Metal duro integral
- Sin recubrimiento o disponible con TiN
- Recubrimiento ALtima® (ALTiN) o TiCN
- Corte al centro
- Longitudes de canal estándar
- Ángulo de hélice 30°
- Para aplicaciones de desbaste y acabado
- Extremo cuadrado con opciones de radio de esquina disponibles