Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte38 mm
- Tipo de longitudEstándar
- Fresadora Diámetro20 mm
- Longitud total102 mm
- Mango Diámetro20 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales3
- Serie116
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
- 3 Canal
- Metal duro integral
- Sin recubrimiento o disponible con TiN
- Recubrimiento ALtima® (ALTiN) o TiCN
- Corte al centro
- Longitudes de canal estándar
- Ángulo de hélice 30°
- Para aplicaciones de desbaste y acabado
- Extremo cuadrado con opciones de radio de esquina disponibles