Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte14 mm
- Tipo de longitudEstándar
- Fresadora Diámetro4 mm
- Longitud total51 mm
- Mango Diámetro4 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoTiCN
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- Serie121
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
- 2 Canal
- Metal duro integral
- Sin recubrimiento o disponible con TiN
- Recubrimiento Altima® y TiCN. Tamaños micro decimales 0,005"-0,100" y 0.2mm-2.0mm
- Corte al centro
- Longitudes de canal estándar
- Ángulo de hélice 30°
- Para aplicaciones de desbaste y acabado
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado