Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut25 mm
- Mill Diameter12 mm
- Longitud total76 mm
- Shank Diameter12 mm
Details
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes2
- Radio o biselRadio
- Serie121
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
Descripción del fabricante
12147243A 10479 12MM DIA 1.0MM CR ALTIMA
- Metal duro integral de 2 canales
- corte central
- longitud de canal estándar
- Ángulo de hélice 30°
- radio de esquina
- para aplicaciones de desbaste y acabado de uso general en una amplia gama de materiales