Motion
12219680
12219680
Artículo MI #12854985
No. Fabricante 12219680
Precio63.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12219680
Artículo MI #12854985
No. Fabricante 12219680
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
Precio63.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    25 mm
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    5 mm
  • Longitud total
    64 mm
  • Mango Diámetro  
    5 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    122
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
12219680 12208 5.00MM DIÁM. 4 FLT LARGO LG
  • 4 Canal
  • Metal duro integral
  • Sin recubrimiento
  • disponible recubierto a solicitud
  • Fresado de uso general de la mayoría de los materiales
  • Corte al centro
  • Longitudes de canal largas
  • extremo cuadrado
  • 30° Ángulo de hélice' Para aplicaciones de desbaste y acabado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo