Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut4.8 mm
- Mill Diameter4 mm
- Longitud total51 mm
- Shank Diameter4 mm
Details
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoFordlube
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes2
- Radio o biselRadio
- Serie135
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
Descripción del fabricante
13515750F 17260 13515750 FORDLUBE
- 2 canales
- metal duro integral
- corte central
- talonario
- opciones de longitud de canal estándar y larga
- 30® hélice
- radio de esquina
- puede funcionar con cargas de virutas extremadamente altas
- funcionaigual de bien en una amplia gama de velocidades de funcionamiento
- para aplicaciones de desbaste en aluminio y materiales similares.