Motion
13531500N3

MA FORD MFG
13531500N3

13531500N3
Artículo MI #12855163
No. Fabricante 13531500N3
Precio87.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
13531500N3

13531500N3
Artículo MI #12855163
No. Fabricante 13531500N3
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
Precio87.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    9.5 mm
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Fresadora Diámetro  
    8 mm
  • Longitud del cuello
    26 mm
  • Longitud total
    64 mm
  • Mango Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    135N
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
13531500N3 96648 8MM 3 X ENDMILL DE ALCANCE
  • 2 Canal
  • Metal duro integral
  • Sin recubrimiento
  • recubrimiento disponible a solicitud
  • Alivio del cuello
  • Corte al centro
  • Longitudes de canal estándar y larga
  • Ángulo de hélice 30°
  • opciones de radio de esquina y extremo cuadrado