Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte16 mm
- Fresadora Diámetro14 mm
- Diámetro del cuello13.4 mm
- Longitud total102 mm
- Mango Diámetro14 mm
Detalles
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- Radio o biselRadio
- Serie135N
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
- 2 canales
- metal duro integral
- alivio con cuello
- corte central
- opciones de longitud de canal estándar y larga
- 30® hélice
- radio de esquina
- puede funcionar con cargas de virutas extremadamente altas
- funcionaigual de bien en una amplia gama de velocidades de funcionamiento
- para aplicaciones de desbaste en aluminio y materiales similares.