Motion
13562907N5
13562907N5
Artículo MI #12855257
No. Fabricante 13562907N5
Precio364.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13562907N5
Artículo MI #12855257
No. Fabricante 13562907N5
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
Precio364.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    18 mm
  • Fresadora Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro del cuello
    15.2 mm
  • Longitud total
    127 mm
  • Mango Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    135N
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
13562907N5 96695 16MM 5 X ENDMILL DE ALCANCE
  • 2 canales
  • metal duro integral
  • alivio con cuello
  • corte central
  • opciones de longitud de canal estándar y larga
  • 30® hélice
  • radio de esquina
  • puede funcionar con cargas de virutas extremadamente altas
  • funcionaigual de bien en una amplia gama de velocidades de funcionamiento
  • para aplicaciones de desbaste en aluminio y materiales similares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo