Motion
135B50002
135B50002
Artículo MI #12855370
No. Fabricante 135B50002
Precio269.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
135B50002
Artículo MI #12855370
No. Fabricante 135B50002
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
Precio269.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    37 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/4 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    135B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
135B50002 13468 FRESA DE MANGO ESFÉRICA 1/2 X 1-1/4
  • 2 canales
  • nariz esférica
  • 30° hélice
  • La exclusiva geomety de canales ayuda a formar y romper virutas
  • permite cargas de virutas extremadamente altas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo