Motion
13675000F
13675000F
Artículo MI #12855524
No. Fabricante 13675000F
Price$522.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13675000F
Artículo MI #12855524
No. Fabricante 13675000F
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
Price$522.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Length of Cut  
    1-5/8
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Mill Diameter  
    3/4
  • Longitud total
    4
  • Shank Diameter  
    3/4

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Fordlube
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Fordlube
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    136
  • Tipo de mango
    Recto
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
13675000F 11274 ALETA DE ALUMINIO FORDLUBE 3/4
  • 2 Canal
  • Metal duro integral
  • Sin recubrimiento
  • recubrimiento disponible a solicitud
  • Corte al centro
  • Talón
  • longitudes de canal estándar y largo
  • Ángulo de hélice 45°
  • Para aplicaciones de acabado
  • Extremo cuadrado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo