Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice36 °
- Longitud de Corte1/2
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro1/4
- Longitud total4
- PasoVariable
- Mango Diámetro1/4
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoFordlube
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoFordlube
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales3
- Serie138N
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableSí
Descripción general
Descripción del fabricante
13825002NF 14459 1/4 3 FORDLUBO DE CUELLO PLANO
- 3 Canal
- Metal duro integral
- Sin recubrimiento o con recubrimiento Fordlube
- Otros revestimientos disponibles a petición
- Alivio del cuello
- Corte al centro
- Longitudes de canal de punta
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado
- Ángulo de hélice 36°
- Para aplicaciones de desbaste y acabado