Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice36 °
- Longitud de Corte1/2
- Fresadora Diámetro1/4
- Longitud total4
- Mango Diámetro1/4
Detalles
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales3
- Radio o biselRadio
- Serie138N
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
Descripción del fabricante
13825002NR.030 11808 ENDMILL 1/4X1/2X1-1
- 3 canales
- metal duro integral
- corte central
- alivio del cuello
- longitudes de los canales de los talones
- 36® hélice
- radio de esquina
- Geometría de canal 3 para una acción de corte suave
- diseñado para mecanizado de alta velocidad extrema de aluminio y metales no ferrosos