Motion
13831210NR.030

M.A. Ford Mfg Co Inc
13831210NR.030

13831210NR.030
Artículo MI #12855822
No. Fabricante 13831210NR.030
Precio196.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M.A. Ford Mfg Co Inc
13831210NR.030

13831210NR.030
Artículo MI #12855822
No. Fabricante 13831210NR.030
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
Precio196.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    36 °
  • Longitud de Corte  
    7/16
  • Fresadora Diámetro  
    5/16
  • Longitud total
    6
  • Mango Diámetro  
    5/16

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    3
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    138N
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
13831210NR.030 11824 ENDMILL5/16X7/16X3-
  • 3 canales
  • metal duro integral
  • corte central
  • alivio del cuello
  • longitudes de los canales de los talones
  • 36® hélice
  • radio de esquina
  • Geometría de canal 3 para una acción de corte suave
  • diseñado para mecanizado de alta velocidad extrema de aluminio y metales no ferrosos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo