Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice36 °
- Longitud de Corte22 mm
- Tipo de longitudEstándar
- Fresadora Diámetro10 mm
- Longitud total70 mm
- PasoVariable
- Mango Diámetro10 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoFordlube
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoFordlube
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales3
- Serie138
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableSí
Descripción general
- 3 Canal
- Metal duro integral
- Sin recubrimiento o con recubrimiento Fordlube
- Corte al centro
- Talón
- longitudes de canal estándar y largo
- Opciones de radio de esquina o extremo cuadrado
- Ángulo de hélice 36°
- Para aplicaciones de desbaste y acabado
- Extremo cuadrado
- Recubrimiento Gem+ u otros recubrimientos disponibles a solicitud