Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice36 °
- Longitud de Corte32 mm
- Tipo de longitudEstándar
- Fresadora Diámetro16 mm
- Longitud total89 mm
- PasoVariable
- Mango Diámetro16 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoCERAedge®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoCERAedge®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales3
- Serie138CE
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableSí
Descripción general
- 3 Canal
- Metal duro integral
- Revestimiento CERAedge®
- Corte al centro
- Talón
- Estándar
- Longitudes de canal largas
- Ángulo de hélice 36°
- Para aplicaciones de desbaste y acabado
- Extremo cuadrado
- con radio de esquina disponible a solicitud