Motion
138B31250

MA FORD MFG
138B31250

138B31250
Artículo MI #12856436
No. Fabricante 138B31250
Precio102.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
138B31250

138B31250
Artículo MI #12856436
No. Fabricante 138B31250
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
Precio102.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    36 °
  • Longitud de Corte  
    1/2 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    5/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    138B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    sí

Descripción general

Descripción del fabricante
138B31250 13312 FRESA DE MANGO ESFÉRICA 5/16 X 1/2
  • 3 canales
  • paso variable
  • 36° hélice
  • Geometría de cara y plana de rascador para un mejor acabado del suelo
  • margen cilíndrico para un mejor acabado de pared

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno