Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice36 °
- Longitud de Corte25 mm
- Fresadora Diámetro10 mm
- Longitud total70 mm
- Mango Diámetro10 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales3
- Serie138B
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoEsférico
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
- Hélice variableno
- Índice variablesí
Descripción general
- 3 canales
- paso variable
- 36° hélice
- Geometría de cara y plana de rascador para un mejor acabado del suelo
- margen cilíndrico para un mejor acabado de pared