Motion
14019680T

MA FORD MFG
14019680T

14019680T
Artículo MI #12856538
No. Fabricante 14019680T
Price$59.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
14019680T

14019680T
Artículo MI #12856538
No. Fabricante 14019680T
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
Price$59.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    20 mm
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Mill Diameter  
    5 mm
  • Longitud total
    51 mm
  • Shank Diameter  
    5 mm

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    140
  • Tipo de mango
    Recto
  • Single Or Double End  
    Single
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
14019680T 14080 5.0MM 4 LATA DE BOLA DE VUELO
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • corte central
  • longitudes de canal estándar
  • nariz esférica
  • Ángulo de hélice 30°
  • para aplicaciones de desbaste y acabado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo