Motion
14039370A

MA FORD MFG
14039370A

14039370A
Artículo MI #12856576
No. Fabricante 14039370A
Precio133.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
14039370A

14039370A
Artículo MI #12856576
No. Fabricante 14039370A
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
Precio133.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    25 mm
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Fresadora Diámetro  
    10 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Mango Diámetro  
    10 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    140
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
14039370A 14020 10.0MM 4 FLT BALL EM TIA
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • corte central
  • longitudes de canal estándar
  • nariz esférica
  • Ángulo de hélice 30°
  • para aplicaciones de desbaste y acabado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good