Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut.045 in
- Tipo de longitudEstándar
- Mill Diameter.0150 in
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Shank Diameter1/8 pulg.
Details
- Corte al centroSí
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes2
- Serie150
- Tipo de mangoRecto
- Single Or Double EndSingle
- Extremo esféricoEsférico
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
Descripción del fabricante
15001500 15002 .015 2 FLT BALL EM
- 2 canales
- metal duro integral
- corte central
- longitudes de canal estándar
- nariz esférica
- Ángulo de hélice 30°
- para aplicaciones de desbaste y acabado