Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice20 °
- Longitud de Corte0.5 mm
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro0.50 mm
- Longitud total63 mm
- Mango Diámetro6 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoALtima® 52
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- Serie156
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoEsférico
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
- Tolerancia de radio precisa para el acabado de características críticas del 3D
- 2 punta esférica acanalada
- 20° hélice,recubrimiento ALtima® 52 para una excelente resistencia al desgaste y al cabezal en materiales de alta HRC.