Motion
15606250A
15606250A
Artículo MI #12856842
No. Fabricante 15606250A
Price$119.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
15606250A
Artículo MI #12856842
No. Fabricante 15606250A
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
Price$119.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    20 °
  • Length of Cut  
    1/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Mill Diameter  
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    1/4 pulg.

Details

  • Corte al centro
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima® 52
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    156
  • Tipo de mango
    Recto
  • Single Or Double End  
    Single
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
15606250A 15630 1/16 X 1/16 2 BOLA DE FLT E
  • Tolerancia de radio precisa para el acabado de características críticas del 3D
  • 2 punta esférica acanalada
  • 20° hélice,recubrimiento ALtima® 52 para una excelente resistencia al desgaste y al cabezal en materiales de alta HRC.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo