Motion
156M0300N30A
156M0300N30A
Artículo MI #12856931
No. Fabricante 156M0300N30A
Precio97.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
156M0300N30A
Artículo MI #12856931
No. Fabricante 156M0300N30A
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
Precio97.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    20 °
  • Longitud de Corte  
    2.5 mm
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    3 mm
  • Diámetro del cuello
    2.9 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Mango Diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Corte al centro
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima® 52
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    156
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
156M0300N30A 15477 3MM 2 BOLA DE VUELO 30MM N
  • Tolerancia de radio precisa para el acabado de características críticas del 3D
  • 2 punta esférica acanalada
  • 20° hélice,recubrimiento ALtima® 52 para una excelente resistencia al desgaste y al cabezal en materiales de alta HRC.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo