Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud de Corte15/32
- Tipo de longitudEstándar
- Fresadora Diámetro5/32
- Longitud total3
- Mango Diámetro1/4
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoALtima® 52
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoALtima® 52
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie157
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
- Multicanal
- Metal duro integral
- Recubierto con ALtima® 52
- Corte al centro
- Longitud de canal estándar
- Ángulo de hélice 45°
- Para aplicaciones de acabado
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado