Motion
15731503A
15731503A
Artículo MI #12856981
No. Fabricante 15731503A
Precio199.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
15731503A
Artículo MI #12856981
No. Fabricante 15731503A
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
Precio199.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud de Corte  
    20 mm
  • Fresadora Diámetro  
    8 mm
  • Longitud total
    102 mm
  • Mango Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima® 52
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    6
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    157
  • Tolerancia del diámetro del mango
    -.0025/-.0076mm
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
15731503A 15736 8.00MM ALTINA EM 1.00MM C
  • Multicanal
  • metal duro integral
  • corte central
  • longitud de canal estándar
  • 45° hélice
  • radio de esquina
  • diseñado para el fresado de alta productividad de materiales duros y difíciles de cortar Rc 50-65

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo