Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud de Corte1-1/4
- Fresadora Diámetro1/2
- Longitud total4
- Mango Diámetro1/2
Detalles
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoALtima® 52
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales6
- Radio o biselRadio
- Serie157
- Tolerancia del diámetro del mango-.0001/-.0003"
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
- Multicanal
- metal duro integral
- corte central
- longitud de canal estándar
- 45° hélice
- radio de esquina
- diseñado para el fresado de alta productividad de materiales duros y difíciles de cortar Rc 50-65