Motion
163S125R.015N5GX

MA FORD MFG
163S125R.015N5GX

163S125R.015N5GX
Artículo MI #12857333
No. Fabricante 163S125R.015N5GX
Precio176.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
163S125R.015N5GX

163S125R.015N5GX
Artículo MI #12857333
No. Fabricante 163S125R.015N5GX
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
Precio176.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1/8
  • Fresadora Diámetro  
    1/8
  • Longitud total
    3
  • Mango Diámetro  
    1/8

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    GemX
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    163GX
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
163S125R.015N5GX 03672 1/8 X .015CR GEMX
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • Recubrimiento GemX para una mayor vida de la herramienta
  • corte central
  • longitud del canal del talón
  • 30° hélice
  • radio de esquina
  • alivio del cuello
  • diseñado para el fresado de alto rendimiento de grafito y materiales similares

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron