Motion
16405900
16405900
Artículo MI #12857403
No. Fabricante 16405900
Precio44.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16405900
Artículo MI #12857403
No. Fabricante 16405900
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
Precio44.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    .118
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    .0590
  • Longitud total
    1-1/2
  • Mango Diámetro  
    1/8

Detalles

  • Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    164
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
16405900 16595 .059 2 EM DE STUB FLT SE
  • 2 Canal
  • Metal duro integral
  • Sin recubrimiento o disponible con TiN
  • Recubrimiento Altima® y TiCN. Tamaños micro decimales 0,005"-0,060" y 0.2mm-2.0mm
  • Corte al centro
  • Longitudes de los canales de los extremos
  • Ángulo de hélice 30°
  • Para aplicaciones de desbaste y acabado
  • Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo