Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte13 mm
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro7 mm
- Longitud total51 mm
- Mango Diámetro8 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie165
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoEsférico
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
- 4 canales
- metal duro integral
- corte central
- longitudes de los canales de los talones
- nariz esférica
- Ángulo de hélice 30°
- para aplicaciones de desbaste y acabado