Motion
16555120
16555120
Artículo MI #12857595
No. Fabricante 16555120
Precio219.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16555120
Artículo MI #12857595
No. Fabricante 16555120
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
Precio219.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    18 mm
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    14 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Mango Diámetro  
    14 mm

Detalles

  • Corte al centro
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    165
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
16555120 16561 14.0MM 4 TAPÓN DE BOLA DE FLT E
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • corte central
  • longitudes de los canales de los talones
  • nariz esférica
  • Ángulo de hélice 30°
  • para aplicaciones de desbaste y acabado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo