Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte3/16
- Fresadora Diámetro3/32
- Longitud total1-1/2
- Mango Diámetro1/8
Detalles
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales3
- Radio o biselRadio
- Serie169
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
- 3 canales
- metal duro integral
- corte central
- longitud del canal del talón
- 30° hélice
- radio de esquina
- diseñado para fresado de uso general en una amplia gama de materiales