Motion
17710005A

MA FORD MFG
17710005A

17710005A
Artículo MI #12857904
No. Fabricante 17710005A
Precio812.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
17710005A

17710005A
Artículo MI #12857904
No. Fabricante 17710005A
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
Precio812.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1
  • Fresadora Diámetro  
    1
  • Longitud total
    4
  • Mango Diámetro  
    1

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    177
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    sí
  • Índice variable
    sí

Descripción general

Descripción del fabricante
17710005A 17780 1 X 1 X 4 X .045 EXTREMO RAD
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • Recubrimiento ALtima®
  • corte central
  • opciones de longitud de canal estándar y punta
  • 35° -38° hélice variable
  • radio de esquina
  • paso variable
  • diseñado para reducir armónicos a mayores avances y velocidades