Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte8 mm
- Fresadora Diámetro3 mm
- Longitud total57 mm
- Mango Diámetro6 mm
Detalles
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Radio o biselRadio
- Serie177
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variablesí
- Índice variablesí
Descripción general
- 4 canales
- metal duro integral
- Recubrimiento ALtima®
- corte central
- opciones de longitud de canal estándar y punta
- 35° -38° hélice variable
- radio de esquina
- paso variable
- diseñado para reducir armónicos a mayores avances y velocidades