Motion
177S3150AW

MA FORD MFG
177S3150AW

177S3150AW
Artículo MI #12858166
No. Fabricante 177S3150AW
Precio112.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
177S3150AW

177S3150AW
Artículo MI #12858166
No. Fabricante 177S3150AW
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
Precio112.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    12 mm
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    8 mm
  • Longitud del cuello
    26 mm
  • Longitud total
    63 mm
  • Paso
    Variable
  • Mango Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    ALtima®
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Estilo hélice
    Variable
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    177S
  • Tipo de mango
    HB DIN 6535
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí
  • Índice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
177S3150AW 18262 8MM FRESA DE MANGO SOLDADA EN PLANO
  • 4 Canal
  • Metal duro integral
  • Alivio del cuello
  • Recubrimiento ALtima®
  • Corte al centro
  • Longitud de canal estándar
  • Ángulo de hélice variable 35°/38°
  • Para aplicaciones de desbaste y acabado
  • Extremo cuadrado
  • opciones de radio de esquina y longitud de cuello
  • Opciones de mango: DIN 6535 HA y DIN 6535 HB
  • Tamaños en pulgadas disponibles a solicitud

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron