Motion
17831214A

MA FORD MFG
17831214A

17831214A
Artículo MI #12858258
No. Fabricante 17831214A
Precio104.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
17831214A

17831214A
Artículo MI #12858258
No. Fabricante 17831214A
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
Precio104.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    13/16
  • Fresadora Diámetro  
    5/16
  • Longitud total
    2-1/2
  • Mango Diámetro  
    5/16

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    5
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    178
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    sí

Descripción general

Descripción del fabricante
17831214A 17840 5/16 X 13/16 X 2.5 X 0,03
  • 5 canales
  • metal duro integral
  • Recubrimiento ALtima®
  • corte central
  • longitudes de canal estándar y largo
  • 38° hélice
  • radio de esquina
  • paso variable
  • diseñado para reducir armónicos a mayores avances y velocidades

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron