Motion
17898403A
17898403A
Artículo MI #12858424
No. Fabricante 17898403A
Precio872.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
17898403A
Artículo MI #12858424
No. Fabricante 17898403A
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
Precio872.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    38 mm
  • Fresadora Diámetro  
    25 mm
  • Longitud total
    104 mm
  • Mango Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    5
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    178
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
17898403A 17989 25MM X 38MM X104 X 1MM R
  • 5 canales
  • metal duro integral
  • Recubrimiento ALtima®
  • corte central
  • longitudes de canal estándar y largo
  • 38° hélice
  • radio de esquina
  • paso variable
  • diseñado para reducir armónicos a mayores avances y velocidades

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo