Motion
17962900A
17962900A
Artículo MI #12858457
No. Fabricante 17962900A
Precio444.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
17962900A
Artículo MI #12858457
No. Fabricante 17962900A
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
Precio444.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    32 mm
  • Fresadora Diámetro  
    16 mm
  • Longitud total
    92 mm
  • Mango Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Corte al centro
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    179
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
  • Índice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
17962900A 18059 16MM X 32MM X 92MM BOLA
  • 4 punta esférica acanalada
  • Hélice variable 35°/38°
  • El paso variable reduce los armónicos de corte y la vibración
  • Recubrimiento ALtima® para una alta resistencia al calor en una amplia gama de materiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo