Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice38 °
- Length of Cut3/8
- Mill Diameter1/4
- Longitud total2
- Shank Diameter1/4
Details
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes7
- Radio o biselRadio
- Serie180
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variablesí
Descripción general
Descripción del fabricante
18025002B 18901 1/4 X 3/8 X .015R EM
- 7 canales
- metal duro integral
- Revestimiento ALtima® Blaze
- corte no al centro
- longitudes de punta y canal estándar
- 38° hélice
- radio de esquina
- paso variable
- diseñado específicamente para titanio
- inconel y materiales similares