Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice38 °
- Longitud de Corte1-1/2
- Tipo de longitudEstándar
- Fresadora Diámetro3/4
- Longitud total4
- PasoVariable
- Mango Diámetro3/4
Detalles
- Corte al centroNo
- RompevirutasNo
- RecubrimientoBlaze ALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales7
- Serie180
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableSí
Descripción general
- 7 Canal
- Metal duro integral
- Revestimiento ALtima® Blaze
- Longitudes de canal estándar y de punta
- Ángulo de hélice 38°
- Para aplicaciones de desbaste y acabado
- Corte no centrado
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado