Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice38 °
- Longitud de Corte1-1/2
- Tipo de longitudLargo
- Fresadora Diámetro3/8
- Longitud total4
- PasoVariable
- Mango Diámetro3/8
Detalles
- Corte al centroNo
- RompevirutasSí
- RecubrimientoBlaze ALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales7
- Serie180CB
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableSí
Descripción general
- 7 Canal
- Metal duro integral
- Rompevirutas
- Las fuerzas de corte minimizadas dan como resultado paredes más rectas en acoplamientos axiales largos
- Mayores avances
- Chatter reducido o eliminado
- Recubrimiento blanqueado ALtima®
- Longitudes de canal largas y X largas
- 38° hélice
- Para desbaste y acabado con una aplicación de rompevirutas
- Corte no centrado
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado
- La opción de radio de esquina proporcionará una esquina más fuerte para reducir el desgaste durante el desbaste o acabado