Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice38 °
- Longitud de Corte1-1/2
- Fresadora Diámetro3/8
- Longitud total4
- Mango Diámetro3/8
Detalles
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales7
- Radio o biselRadio
- Serie180CB
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variablesí
Descripción general
- 7 canales
- metal duro integral
- Revestimiento ALtima® Blaze
- corte no al centro
- longitudes de punta y canal estándar
- 38° hélice
- radio de esquina
- paso variable
- rompevirutas escalonado
- diseñado específicamente para titanio
- inconel y materiales similares