Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño decimal.0700
- Diámetro#50
- Diámetro de la broca#50
- Canal Longitud7/8
- Ángulo de hélice21 °
- En general Longitud1-3/4
- Diámetro del mango.0700
- Tamaño del mango.0700
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Margen dobleNo
- Acabado de la brocaGemas Plus
- Material de la brocaMetal duro
- Ángulo de punto de broca118 °
- Recubrimiento de acabadoGemas Plus
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante697604183958
- MaterialMetal duro
- Número de Canales2
- Cantidad del paquete1
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Serie204
- Forma del mangoRonda
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
- 2 Canal
- Metal duro integral
- 5X Longitud estándar
- Margen único
- Sin recubrimiento
- recubrimientos disponibles bajo petición
- Ángulo de punto 118° Ángulo de hélice 21°
- Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1