Motion
20422800T

MA FORD MFG
20422800T

20422800T
Artículo MI #12859128
No. Fabricante 20422800T
Precio108.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
20422800T

20422800T
Artículo MI #12859128
No. Fabricante 20422800T
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
Precio108.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño decimal
    .2280
  • Diámetro
    #1
  • Diámetro de la broca
    #1
  • Canal Longitud  
    1-3/4
  • Ángulo de hélice
    21 °
  • En general Longitud  
    3
  • Diámetro del mango
    .2280
  • Tamaño del mango
    .2280

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Margen doble
    No
  • Acabado de la broca
    TiN
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Ángulo de punto de broca
    118 °
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    697604124173
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    1
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    204
  • Forma del mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
20422800T 12417 NO 1 LATA DE BARRIL PARA OPERARIOS
  • 2 Canal
  • Metal duro integral
  • 5X Longitud estándar
  • Margen único
  • Sin recubrimiento
  • recubrimientos disponibles bajo petición
  • Ángulo de punto 118° Ángulo de hélice 21°
  • Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"